Nedtrain Oud
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
K1320
K1320.025.001
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
Destornillador Knipex 982025 2,5 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud total (mm)
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
2.5
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
2 componentes
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
177
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
2.5
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Knipex
Peso por pieza (g)
25
Codigo SA
Ver
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
K1320.025.001
EAN
4003773062325
UBB
500504899260
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
98 20 25