text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Gedore 3C 6.5 x 150 mm


Artículo No. 1K593434
Longitud total (mm)
Aislamiento No
Peso 229
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 255
Aislamiento No
Peso 229
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 10
Capuchón giratorio
Cuchilla continua
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo
Marca Gedore

Números de artículo

Artículo No. 1K593434
EAN 4010886938102
UBB 500642603475
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824108
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.