Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1J188396
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
Destornillador Gedore 3C 4,5 x 90 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1J188396
Longitud total (mm)
Aislamiento
No
Peso
110
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
4.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
183
Aislamiento
No
Peso
110
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
4.5
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
Sí
Diseño de agarre
Otro
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
Sí
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1J188396
EAN
4010886857199
UBB
500642602899
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
1845217