text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Gedore 2160 PZ 1 GR.1


Punta de la hoja según DIN ISO 8764-1 PZ, Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Mostrar todas
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 1
Peso 79
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 1
Peso 79
Longitud total (mm) 180
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA
Type Screwdriver

Descripción

Punta de la hoja según DIN ISO 8764-1 PZ, Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. G2686.000.001
EAN 4010886825969
UBB 500503876418
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1612182

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.