text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Gedore 2160 PZ 0 GR.0


Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Mostrar todas
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 0
Peso 38
Longitud total (mm) 145
Antimagnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 60
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 0
Peso 38
Longitud total (mm) 145
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre Otro
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Capuchón giratorio
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Gedore

Números de artículo

Artículo No. G2686.900.000
EAN 4010886825952
UBB 500503876335
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1612166

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.