Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8C523769
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
Destornillador Facom 6,5 x 175
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8C523769
Longitud total (mm)
Tipo
Derecho
Peso
110
Longitud de la hoja (mm)
175
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Función de apriete
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
290
Tipo
Derecho
Peso
110
Longitud de la hoja (mm)
175
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Función de apriete
Sí
Modelo de precisión
No
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
6.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
Sí
Con protección antivuelco
No
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8C523769
EAN
3148510118505
UBB
500638838002
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
ATHH.6.5X175