text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Facom 4 x 40

Artículo No. 2Y246325
Longitud total (mm)
Tipo Derecho
Peso 38
Longitud de la hoja (mm) 40
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Tipo de eje Redondo

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Tipo Derecho
Peso 38
Longitud de la hoja (mm) 40
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 2Y246325
EAN 3148510106908
UBB 500638830249
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ARB.4X40
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.