text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 7 x 230


T-handle screwdriver: The ideal handle shape to allow high torque transmission in difficult tightening and loosening situations. The ergonomic shape of the handle fills the palm of the hand well, the fingers lie safely in the soft rounded handle recesses. The whole hand makes contact with the handle and friction losses between the hand and the handle are avoided. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and an optimum fit in the screw head.

Artículo No. 0A309182
Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 7
Longitud total (mm) 279
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 7
Longitud total (mm) 279
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 230
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 76
Codigo SA

Descripción

T-handle screwdriver: The ideal handle shape to allow high torque transmission in difficult tightening and loosening situations. The ergonomic shape of the handle fills the palm of the hand well, the fingers lie safely in the soft rounded handle recesses. The whole hand makes contact with the handle and friction losses between the hand and the handle are avoided. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and an optimum fit in the screw head.

Números de artículo

Artículo No. 0A309182
EAN 4013288208385
UBB 500711196435
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05023384001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.