text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 368 SB 3 x 150


High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Artículo No. 0Q977376
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 8
Forma de la cuchilla Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 8
Forma de la cuchilla Redondo
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No

Descripción

High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Números de artículo

Artículo No. 0Q977376
EAN 4013288181435
UBB 500643212227
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05100072001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.