text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 368 0 x 60


High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Artículo No. 6R648888
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Anchura de la hoja (mm) 4
Forma de la cuchilla Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Anchura de la hoja (mm) 4
Forma de la cuchilla Redondo
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No

Descripción

High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Números de artículo

Artículo No. 6R648888
EAN 4013288028730
UBB 500643210080
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05117681001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.