text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 367 TORX® HF 25 x 300


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Artículo No. 8Q778882
Aislamiento No
Longitud total (mm) 405
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 300
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 405
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 300
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera

Descripción

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Números de artículo

Artículo No. 8Q778882
EAN 4013288138408
UBB 500643207292
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05028071001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.