text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 355 SK PZ 1 x 80


High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by means of laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the hexagonal blade and integrated bolster. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Artículo No. 0Y315500
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 1
Longitud total (mm) 178
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 5
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE No

Descripción

High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by means of laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the hexagonal blade and integrated bolster. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 0Y315500
EAN 4013288108197
UBB 500643200263
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05009341001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.