text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 3367 TX TX 10 x 80


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Artículo No. 81929.000.010
Aislamiento No
Longitud total (mm) 161
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 161
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Probado por VDE No

Descripción

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 81929.000.010
EAN 4013288107497
UBB 500511586868
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05032052001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.