text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 3355 PZ PZ3 x 150


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Artículo No. 81928.003.150
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 150
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 3
Longitud total (mm) 262
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Probado por VDE No

Descripción

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 81928.003.150
EAN 4013288107466
UBB 500511586520
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05032033001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.