text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 334 SK 0,8 x 4 x 90


High quality Kraftform Plus screwdrivers with hexagonal blades. Multi-component Kraftform Plus handle. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Lasertip tips: microscopically roughened surface which bites firmly into the screw head. This means less slipping and less contact pressure being required. Comes with bolster to enable higher torque to be applied. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Artículo No. 6P054130
Longitud total (mm)
Diseño Derecha
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 171
Diseño Derecha
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 90
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No

Descripción

High quality Kraftform Plus screwdrivers with hexagonal blades. Multi-component Kraftform Plus handle. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Lasertip tips: microscopically roughened surface which bites firmly into the screw head. This means less slipping and less contact pressure being required. Comes with bolster to enable higher torque to be applied. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 6P054130
EAN 4013288108043
UBB 500643191686
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05007671001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.