text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 334 6,5 x 150 110010


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño Derecha
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 255
Diseño Derecha
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera

Descripción

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 81886.065.150
EAN 4013288003089
UBB 425124902874
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05110010001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.