text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 3335 0,5 x 3,0 x 80


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Artículo No. 81925.030.080
Longitud total (mm)
Diseño Derecha
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 161
Diseño Derecha
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Anchura de la hoja (mm) 3
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No

Descripción

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 81925.030.080
EAN 4013288107329
UBB 500511585043
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05032001001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.