text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 2069 Micro 3.0 x 60


Premium Wera Micro insert wrench for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Artículo No. 3X054473
Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales No
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No

Descripción

Premium Wera Micro insert wrench for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Números de artículo

Artículo No. 3X054473
EAN 4013288032324
UBB 500643260804
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118114001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.