text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 190 i VDE SW5,5 05300


190 i VDE Destornillador de tuercas aislado, 5,5 x 125 mmLlaves de vaso VDE de Wera con Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par. Pruebas individuales a 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro con la tensión permitida de 1.000 voltios. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que ruede en el lugar de trabajo.

Artículo No.
Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 5.5
Longitud total (mm) 223
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 5.5
Longitud total (mm) 223
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Forma de la cuchilla Redondo
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Anchura del cabezal (mm) 11
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 25
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Wera
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA
Type VDE Insulated Nut Driver

Descripción

190 i VDE Destornillador de tuercas aislado, 5,5 x 125 mmLlaves de vaso VDE de Wera con Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par. Pruebas individuales a 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro con la tensión permitida de 1.000 voltios. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81872.055.001
EAN 4013288032485
UBB 241124017732
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05005300001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.