text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 167 i TORX® VDE 8 x 80mm


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artículo No. 4O144930
Aislamiento
Longitud total (mm) 161
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 161
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE

Descripción

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 4O144930
EAN 4013288108906
UBB 500643279630
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006184001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.