text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 165 i PZ/S VDE 1 x 80


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Combination profile slotted and Pozidriv*, especially for use with terminal strips, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artículo No. 2J075184
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 1
Longitud total (mm) 178
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE

Descripción

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Combination profile slotted and Pozidriv*, especially for use with terminal strips, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 2J075184
EAN 4013288102638
UBB 500643277402
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006190001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.