text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 162 iS PH/S 1 x 80


Reduced blade diameter with integrated insulation protection so that even low-lying screw and spring elements can be accessed and actuated. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Artículo No. 1H679639
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 1
Longitud total (mm) 178
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE

Descripción

Reduced blade diameter with integrated insulation protection so that even low-lying screw and spring elements can be accessed and actuated. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 1H679639
EAN 4013288160201
UBB 500643275836
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006455001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.