text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 162 iS 1 x 80


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter, so that even sunken screws can be easily reached. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artículo No. 9P250462
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Longitud total (mm) 178
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera

Descripción

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter, so that even sunken screws can be easily reached. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 9P250462
EAN 4013288160140
UBB 500643275422
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006450001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.