text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 162 i PH VDE GR4/200 006158


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Mostrar todas
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 200
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 4
Longitud total (mm) 312
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE

Descripción

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 81860.004.200
EAN 4013288027818
UBB 241124014358
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006158001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.