text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 162 i PH/S VDE 2 x 100


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Artículo No. 3C368299
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 2
Longitud total (mm) 205
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE

Descripción

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 3C368299
EAN 4013288102621
UBB 500643275265
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006381001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.