text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de ranura Facom 0.8mm 150mm Hoja 240mm


Artículo No. 0V534193
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 50
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 240
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 50
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Codigo SA
Model Isoryl

Números de artículo

Artículo No. 0V534193
EAN 3148510100203
UBB 500638827864
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AR.4X150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.