Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Herramientas estacionarias
5I226168
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
Bosch Filtro de polvo GCM 12 SDE
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5I226168
Anchura
860
Altura
530
Peso
28.6
Tensión (V)
240
Longitud (mm)
600
Consumo nominal (W)
1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
305
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
860
Altura
530
Peso
28.6
Tensión (V)
240
Longitud (mm)
600
Consumo nominal (W)
1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
305
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4000
Tronzado izquierda (°)
52
Ajuste del inglete a la derecha (°)
60
Inclinación izquierda (°)
47
Inclinación derecha (°)
47
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Model
GCM 12 SDE
Type
Mitre Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5I226168
EAN
3165140769648
UBB
500635760241
UNSPSC
23152102
Artículo del fabricante nr
0601B23100