text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Lijadora Orbital de Palma 150mm Pad 1/4» PT Entrada de Aire 2.5mm Carrera 2.5m/s


This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 2,5mm.

Artículo No. RRI-6150-2NVRED
Carrera (mm) 2.5
Velocidad de rotación (1/min) 12000
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Carrera (mm) 2.5
Velocidad de rotación (1/min) 12000
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Volumen de aire necesario 294
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 760
Codigo SA

Descripción

This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 2,5mm.

Números de artículo

Artículo No. RRI-6150-2NVRED
EAN 8717981197088
UBB 500619075517
UNSPSC 27112708
Artículo del fabricante nr RRI-6150-2NV
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.