text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Llave de carraca sin reacción 1/2« cuadradillo 95Nm 1/4» PT 500RPM


This RED ROOSTER ratchet wrench is designed for work in confined spaces. The body has a rubber grip for isolation and comfortable working. The impact mechanism takes away the reaction forces from the operator. The big advantage is that this saves the skin of your fingers. The tool has a rear exhaust. Characteristics: * Impact Mechanism (No Reaction Forces) * Ergonomic rubber grip

Artículo No. RRW-3404RE
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 500
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 95
Embalado por 1

Especificaciones

Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 500
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 95
Modelo de carraca
Tamaño de rosca máx. (métrico) 12
Volumen de aire necesario 360
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 1280
Codigo SA

Descripción

This RED ROOSTER ratchet wrench is designed for work in confined spaces. The body has a rubber grip for isolation and comfortable working. The impact mechanism takes away the reaction forces from the operator. The big advantage is that this saves the skin of your fingers. The tool has a rear exhaust. Characteristics: * Impact Mechanism (No Reaction Forces) * Ergonomic rubber grip

Números de artículo

Artículo No. RRW-3404RE
EAN 8717981199532
UBB 500619081531
UNSPSC 27111753
Artículo del fabricante nr RRW-3404
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.