text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijadora Orbital de Palma Red Rooster con Aspirador para DE Plato de 125mm 1/4» PT Entrada de Aire 5mm Carrera 2.5m/s


This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5mm. * Version with self-created vacuum for dustextraction into a bag.

Artículo No. RRI-5125-5SVRED
Carrera (mm) 5
Velocidad de rotación (1/min) 12000
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 125
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Carrera (mm) 5
Velocidad de rotación (1/min) 12000
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 125
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Volumen de aire necesario 294
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 780
Codigo SA

Descripción

This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5mm. * Version with self-created vacuum for dustextraction into a bag.

Números de artículo

Artículo No. RRI-5125-5SVRED
EAN 8717981197163
UBB 500619073959
UNSPSC 27112708
Artículo del fabricante nr RRI-5125-5SV
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.