text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijadora Rodac 50/75mm 15000RPM 0.25kW 1/4» BSP Entrada de Aire


Artículo No. RC163
Anchura 38
Altura 146
Longitud (m) 115
Velocidad de rotación (1/min) 15000
Peso de la máquina (kg) 0.8
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 75
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 38
Altura 146
Longitud (m) 115
Velocidad de rotación (1/min) 15000
Peso de la máquina (kg) 0.8
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 75
Diámetro máx. del disco (mm) 75
Vibraciones (m/s²) 0.77
Presión máx. de funcionamiento (psi) 91.37
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario 190
Marca Rodac
Peso por pieza (g) 899
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. RC163
EAN 8717659117882
UBB 500613803468
UNSPSC 27112708
Artículo del fabricante nr RC163
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.