text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador diagonal Bahco 4239 4239-129mm


Two-component ERGO™ handles: thermoplastic surface on tough polypropylene provides superior grip.Suitable for cutting Cu.Compact oblique cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process.Flush cut.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated

Artículo No. K0175.000.129
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 129
Protección de aislamiento 1000 V No
Diseño de agarre 2 componentes
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 129
Protección de aislamiento 1000 V No
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA

Descripción

Two-component ERGO™ handles: thermoplastic surface on tough polypropylene provides superior grip.Suitable for cutting Cu.Compact oblique cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process.Flush cut.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated

Números de artículo

Artículo No. K0175.000.129
EAN 7314150100088
UBB 240104310216
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 4239
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.