text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortacables compacto Facom 3-5mm 165mm Longitud


Artículo No. 5E060634
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 5
Adecuado para trenzado de alambre de acero Sí
Cabezal de corte recambiable No
Longitud total (mm) 165
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para conductores de hilo fino Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 5
Adecuado para trenzado de alambre de acero Sí
Cabezal de corte recambiable No
Longitud total (mm) 165
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para conductores de hilo fino Sí
Apto para conductores rígidos Sí
Adecuado para conductores trenzados Sí
Diseño de agarre 2 componentes
Con función de desaislado No
Con protección contra impactos No
Mandíbulas de corte intercambiables Sí
Marca Facom
Peso por pieza (g) 187
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5E060634
EAN 3148512195016
UBB 500639214690
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 996.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.