Llaves combinadas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de bocas
Llaves combinadas
1F549754
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
Single open-end spanner 894 width across flats 30 mm length 263 mm black
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1F549754
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
263
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
30
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
10.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
263
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
30
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
10.8
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura del cabezal grande (mm)
62
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Probado por VDE
No
Marca
Fabory approved vendor
Codigo SA
82041100
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1F549754
EAN
4054773022765
UBB
500581032140
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S4000823307