text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de enmascarar HPX 4400 Naranja 19mm x 50m FP1950


Cinta de enmascarar «dorada» de alta calidad, para bordes extremadamente afilados. Buena adhesión a metal, vidrio, plásticos y caucho. Resistente a disolventes. Resistente a los rayos UV, no deja residuos en la mayoría de los sustratos si se retira en los 4 meses siguientes a su aplicación. También adecuada como cinta de líneas finas para aplicaciones de automoción.

Artículo No. FP1950HPX
Color Orange
Anchura 19
Espesor (mm) 0.09
Longitud (m) 50
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Orange
Anchura 19
Espesor (mm) 0.09
Longitud (m) 50
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 100 - 100
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 84
Codigo SA
Type Masking Tape

Descripción

Cinta de enmascarar «dorada» de alta calidad, para bordes extremadamente afilados. Buena adhesión a metal, vidrio, plásticos y caucho. Resistente a disolventes. Resistente a los rayos UV, no deja residuos en la mayoría de los sustratos si se retira en los 4 meses siguientes a su aplicación. También adecuada como cinta de líneas finas para aplicaciones de automoción.

Números de artículo

Artículo No. FP1950HPX
EAN 5425014224719
UBB 500619969271
UNSPSC 31201503
Artículo del fabricante nr FP1950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.