text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Milwaukee 22 x 250mm


Artículo No. 0D738725
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 250
Taladro de diámetro (mm) 22
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 361
Codigo SA
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 0D738725
EAN 4002395359608
UBB 500513611813
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932399332
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.