Atornillador de impacto
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
Herramientas
Atornillador de impacto
4P670122
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
Bosch Cordless Llave de impacto GDS 10,8 V-EC (without battery/charger)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4P670122
Tensión nominal (V)
12
Anchura
54
Altura
177
Longitud (mm)
137
Peso con paquete de baterías (kg)
0.9
Momento de torsión máx. (Nm)
115
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Anchura
54
Altura
177
Longitud (mm)
137
Peso con paquete de baterías (kg)
0.9
Momento de torsión máx. (Nm)
115
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 3/8 de pulgada
Impactos (1/min)
3100
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2600
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
1300
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4P670122
EAN
3165140765114
UBB
500512651760
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
06019E0101