text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de pistola Red Rooster 3/8-24UNF 800RPM dirección izquierda/derecha 0,35kW 1/4» PT entrada de aire 4m/s².


This drill by RED ROOSTER is the ideal tool for the workshop and light industrial applications. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Including a keyless chuck for a quick changing of drills and dead handle. Characteristics: • Compact and lightweight • Air exhaust through grip, silenced • Left- and right rotation

Artículo No. RR-13DPRED
Luz del portabrocas (mm) 13 - 13
Velocidad de giro en vacío (1/min) 800
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Volumen de aire necesario 480
Marca Red Rooster
Embalado por 1

Especificaciones

Luz del portabrocas (mm) 13 - 13
Velocidad de giro en vacío (1/min) 800
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Volumen de aire necesario 480
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 1300
Codigo SA

Descripción

This drill by RED ROOSTER is the ideal tool for the workshop and light industrial applications. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Including a keyless chuck for a quick changing of drills and dead handle. Characteristics: • Compact and lightweight • Air exhaust through grip, silenced • Left- and right rotation

Números de artículo

Artículo No. RR-13DPRED
EAN 8717981197477
UBB 500619064545
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr RR-13DP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.