text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladradora Yokota YRD-8N BK 3/8X24UNF


This Yokota drill is suitable for industrial applications. The two-step trigger allows easy setting of the drill tip at first stage, and afterward high rpm for maximum drilling-speed. Characteristics: * Compact and lightweight * Low vibrationlevel * Exhaust through grip, with silencer * Ergonomic design * Includes 10 mm key-less drill chuck

Artículo No. E2016.000.115
Luz del portabrocas (mm) 8 - 10
Velocidad de giro en vacío (1/min) 1900
Marca Yokota
Peso por pieza (g) 1300
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Luz del portabrocas (mm) 8 - 10
Velocidad de giro en vacío (1/min) 1900
Marca Yokota
Peso por pieza (g) 1300
Codigo SA
Type Air Drill

Descripción

This Yokota drill is suitable for industrial applications. The two-step trigger allows easy setting of the drill tip at first stage, and afterward high rpm for maximum drilling-speed. Characteristics: * Compact and lightweight * Low vibrationlevel * Exhaust through grip, with silencer * Ergonomic design * Includes 10 mm key-less drill chuck

Números de artículo

Artículo No. E2016.000.115
EAN 8717981000685
UBB 500504316620
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr YRD-8NBK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.