text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de impacto Rodac con eje largo 1« cuadrada 2441Nm 1/2» BSP 6000RPM


Artículo No. RC766
Anchura 140
Altura 140
Longitud (m) 492
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 6000
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 140
Altura 140
Longitud (m) 492
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 6000
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Par de apriete máx. (Nm) 2441
Par de apriete máx. (Nm) 2441
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 45
Volumen de aire necesario 282
Marca Rodac
Peso por pieza (g) 7.5
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. RC766
EAN 8717659243031
UBB 500627694309
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr RC766
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.