text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Llave de Impulso Recta sin Cierre 3/8« Accionamiento Cuadrado 16-27Nm 1/4» PT 6800RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Straight model

Artículo No. RRI-50SRED
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 6800
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 27
Embalado por 1

Especificaciones

Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 6800
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 27
Par de apriete máx. (Nm) 27
Par de atracción ajustable
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 8
Volumen de aire necesario 318
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 800
Codigo SA

Descripción

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Straight model

Números de artículo

Artículo No. RRI-50SRED
EAN 8717981204045
UBB 500619073041
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr RRI-50S
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.