text.skipToContent text.skipToNavigation

CHIC SLAGMOERSLEUTEL 1/2" CP7721

Artículo No. 2M991931
Model CP7721
Safety CP7721
Type BH_NF_inh_03_EN

Especificaciones

Model CP7721
Safety CP7721
Type BH_NF_inh_03_EN

Descripción

5.5 in. / 140 mm length, provides easier access to hard to reach places 1.16 lbs. / 0.53 Kg 80 ft.lbs. / 110 Nm in reverse Double rocking dog mechanism & Aluminum housing Power regulator in the back: 3 positions on both sides Butterfly shift for forward / reverse Built-in 180° air inlet swivel Ideal tool for transmission and engine repair works, body panels, oil pans, ignitions, motor cycle repair and vehicle seats

Números de artículo

Artículo No. 2M991931
UBB 500645458612
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr 8941077210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.