text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de impacto estándar Red Rooster en maletín 1/2« cuadrada 815Nm 1/4» PT 7000RPM 6 piezas


This composite impact wrench by RED ROOSTER has an excellent weight/power ratio. The RR-18N is developed for assembly- and disassembly applications. The Twin Hammer impact mechanism gives high energy levels per impact en thus suitable for heavy duty applications. The energy is directly transmmitted to the anvil for maximum power and low maintenance. The tool is suitable for industrial use. Characteristics: • Ergonomic design, well balanced • Compact and lightweight • Impact mechanism Twin Hammer • Power adjustable, 3 positions • Exhaust silenced, through grip Delivered in blowmold case with 5 impact sockets (17/19/21/22/24mm) and 1 extension bar (½"x100mm)

Artículo No. 3A199630
Peso de la máquina (kg) 2
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 815
Embalado por 1

Especificaciones

Peso de la máquina (kg) 2
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 815
Par de apriete máx. (Nm) 815
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 16
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 4000
Codigo SA

Descripción

This composite impact wrench by RED ROOSTER has an excellent weight/power ratio. The RR-18N is developed for assembly- and disassembly applications. The Twin Hammer impact mechanism gives high energy levels per impact en thus suitable for heavy duty applications. The energy is directly transmmitted to the anvil for maximum power and low maintenance. The tool is suitable for industrial use. Characteristics: • Ergonomic design, well balanced • Compact and lightweight • Impact mechanism Twin Hammer • Power adjustable, 3 positions • Exhaust silenced, through grip Delivered in blowmold case with 5 impact sockets (17/19/21/22/24mm) and 1 extension bar (½"x100mm)

Números de artículo

Artículo No. 3A199630
EAN 8717981336067
UBB 500636724014
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr RR-18N/SETSTD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.