text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladradora Yokota YRD-13N BK 3/8X24UNF


This Yokota drill is suitable for industrial applications. The two-step trigger allows easy setting of the drill tip at first stage, and afterward high rpm for maximum drilling-speed. Characteristics: * Compact and lightweight * Low vibrationlevel * Exhaust through grip, with silencer * Ergonomic design * Includes 13 mm key-less drill chuck

Artículo No. E2016.000.110
Luz del portabrocas (mm) 9.5 - 9.5
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 13
Velocidad de giro en vacío (1/min) 700
Marca Yokota
Embalado por 1

Especificaciones

Luz del portabrocas (mm) 9.5 - 9.5
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 13
Velocidad de giro en vacío (1/min) 700
Marca Yokota
Peso por pieza (g) 1600
Codigo SA
Type Air Drill

Descripción

This Yokota drill is suitable for industrial applications. The two-step trigger allows easy setting of the drill tip at first stage, and afterward high rpm for maximum drilling-speed. Characteristics: * Compact and lightweight * Low vibrationlevel * Exhaust through grip, with silencer * Ergonomic design * Includes 13 mm key-less drill chuck

Números de artículo

Artículo No. E2016.000.110
EAN 8717981000661
UBB 500504316547
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr YRD-13NBK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.