text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de Impacto de Largo Alcance Facom 1« cuadrada 4068Nm 1/2» 4400RPM


Artículo No. 5Q173836
Anchura 202
Altura 172
Longitud (m) 523
Peso de la máquina (kg) 11
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.2
Inserción de la herramienta 1 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4400
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 202
Altura 172
Longitud (m) 523
Peso de la máquina (kg) 11
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.2
Inserción de la herramienta 1 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4400
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Par de apriete máx. (Nm) 4068
Par de apriete máx. (Nm) 4068
Par de atracción ajustable
Modelo de carraca
Impulsor
Volumen de aire necesario 243
Marca Facom
Peso por pieza (g) 12550
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5Q173836
EAN 3148519190250
UBB 500637293001
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr NM.1010LF2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.