text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Chain quick link size 5 int. height 39 mm, opening width 6.5 mm zinc galvanised


Artículo No. 1B411990
Color Otro
Protección de la superficie Otro
Mecanismo de cierre Tuerca roscada
Espesor del material (mm) 5
Clase de calidad Otro
Material Acero
Anchura interior (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Protección de la superficie Otro
Mecanismo de cierre Tuerca roscada
Espesor del material (mm) 5
Clase de calidad Otro
Material Acero
Anchura interior (mm) 13
Longitud interior (mm) 39.5
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1B411990
EAN 4251063404229
UBB 500573960092
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 1800050V
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.