text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca reversible Gedore RSW 6° 2C 3/8 pulgada L200mm

Referência 8L038974
Aislamiento
Altura 29.7
Peso 292
Diámetro del cabezal (mm) 34.2
Antimagnético No
Longitud (m) 200
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificações

Aislamiento
Altura 29.7
Peso 292
Diámetro del cabezal (mm) 34.2
Antimagnético No
Longitud (m) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 10
Ángulo de giro hacia atrás (°) 6
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA
Type Reversible Ratchet

Números do artigo

Referência 8L038974
EAN 4010886952740
UBB 500704950103
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3100308
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.