Synspec B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
G2182.013.001
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
Cabeza de vaso Gedore 42 1,3 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G2182.013.001
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
1.3
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
13
Longitud pata larga (mm)
41
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
1.3
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
13
Longitud pata larga (mm)
41
Diámetro de la hoja (mm)
1.3
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2182.013.001
EAN
4010886634240
UBB
240120614385
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
6342470