Synspec B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
G2187.120.001
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
Cabeza de vaso Gedore 42 KEL 12 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G2187.120.001
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
57
Longitud pata larga (mm)
262
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
12
Longitud total (mm)
262
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
57
Longitud pata larga (mm)
262
Con cabeza esférica
Sí
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
290
Codigo SA
Ver
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2187.120.001
EAN
4010886637098
UBB
240120672110
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
6370920