text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza de vaso Gedore 42 24 mm

Artículo No. G2182.240.001
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 114
Diámetro de la hoja (mm) 24
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 24
Longitud total (mm) 240
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 114
Diámetro de la hoja (mm) 24
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1250
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. G2182.240.001
EAN 4010886634196
UBB 203120533641
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 6341900
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.